BOT LIGHTING SRL - BTLSLD8601X2 G4 110LM 1,0W WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Potenza della lampada - 1...1 W
Flusso luminoso - 100...100 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 37.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453017385
Codice prodotto
BTLSLD8601X2
Cod. produttore
SLD8601X2
Produttore
BTL
Base:
G4
Potenza della lampada:
1...1 W
Flusso luminoso:
100...100 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
37.5 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
9.7 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



