BOT LIGHTING SRL - BTLSLD8202X3 G4 180LM 1,5W 12V AC/DC CW FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Potenza della lampada - 1.5...1.5 W
Flusso luminoso - 190...190 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 36 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453014933
Codice prodotto
BTLSLD8202X3
Cod. produttore
SLD8202X3
Produttore
BTL
Base:
G4
Potenza della lampada:
1.5...1.5 W
Flusso luminoso:
190...190 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
36 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Tipo di tensione:
AC / DC
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
10 mm


