pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD8202X2 G4 180LM 1,5W 12V AC/DC WW FR

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLSLD8202X2 G4 180LM 1,5W 12V AC/DC WW FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G4

  • Potenza della lampada - 1.5...1.5 W

  • Flusso luminoso - 180...180 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 36 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453012564

Codice prodotto

BTLSLD8202X2

Cod. produttore

SLD8202X2

Produttore

BTL

Base:

G4

Potenza della lampada:

1.5...1.5 W

Flusso luminoso:

180...180 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

36 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Tipo di tensione:

AC / DC

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

10 mm

Lampada LED, marca BOT LIGHTING SRL, modello BTLSLD8202X2 - G4 180LM 1 5W 12V AC DC WW FR