BOT LIGHTING SRL - BTLSLD7410X2 TUBOLARE T45 1055LM 9,5W E27 WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 9.5...9.5 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 152 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453018061
Codice prodotto
BTLSLD7410X2
Cod. produttore
SLD7410X2
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
9.5...9.5 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
152 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
45 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



