BOT LIGHTING SRL - BTLSLD7410X1 TUBOLARE T45 1055LM 9,5W E27 DL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 9.5...9.5 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 152 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453018030
Codice prodotto
BTLSLD7410X1
Cod. produttore
SLD7410X1
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
9.5...9.5 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
152 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
45 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh


