BOT LIGHTING SRL - BTLSLD7408X2 TUBOLARE T37 806LM 7,0W E27 WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 7.5...7.5 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 126 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453018009
Codice prodotto
BTLSLD7408X2
Cod. produttore
SLD7408X2
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
7.5...7.5 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
126 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
38 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



