pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD7308X2 TUBOLARE T37 806LM 7,0W E14 WW

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLSLD7308X2 TUBOLARE T37 806LM 7,0W E14 WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 7.5...7.5 W

  • Flusso luminoso - 806...806 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 126 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453017941

Codice prodotto

BTLSLD7308X2

Cod. produttore

SLD7308X2

Produttore

BTL

Base:

E14

Potenza della lampada:

7.5...7.5 W

Flusso luminoso:

806...806 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

126 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

38 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Lampada LED, tubolare, T37. 7,5W. 806 lm. 2700K. E14