BOT LIGHTING SRL - BTLSLD7102X2B P.PERA 150LM 1,3W E14 WW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 1.5...1.5 W
Flusso luminoso - 110...110 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 55 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8031453018993
Codice prodotto
BTLSLD7102X2B
Cod. produttore
SLD7102X2B
Produttore
BTL
Base:
E14
Potenza della lampada:
1.5...1.5 W
Flusso luminoso:
110...110 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
55 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
25 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no