BOT LIGHTING SRL - BTLSLD670642 MR16 ALL-GLASS 500LM 6,2W 60 WW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - GU5,3 
- Potenza della lampada - 6.2...6.2 W 
- Flusso luminoso - 500...500 lm 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Lunghezza - 45 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8031453019778
Codice prodotto
BTLSLD670642
Cod. produttore
SLD670642
Produttore
BTL
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
6.2...6.2 W
Flusso luminoso:
500...500 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
45 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
50 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh