BOT LIGHTING SRL - BTLSLD650743B MR16 560LM 6,9W 12V 60 CW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 6.5...6.5 W
Flusso luminoso - 560...560 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 45 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453018658
Codice prodotto
BTLSLD650743B
Cod. produttore
SLD650743B
Produttore
BTL
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
6.5...6.5 W
Flusso luminoso:
560...560 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
45 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
50 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh