BOT LIGHTING SRL - BTLSLD630842D GU10 500LM 5,7W 60 WW DIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6.4...6.4 W
Flusso luminoso - 550...550 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 54 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453013554
Codice prodotto
BTLSLD630842D
Cod. produttore
SLD630842D
Produttore
BTL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6.4...6.4 W
Flusso luminoso:
550...550 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
420 cd
Con telecomando / controllo remoto:
no



