BOT LIGHTING SRL - BTLSLD630752BB GU10 535LM 4,9W 110 WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 580...580 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 54 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453019686
Codice prodotto
BTLSLD630752BB
Cod. produttore
SLD630752BB
Produttore
BTL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
580...580 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Efficienza luminosa:
96.6 lm/W
Diametro:
50 mm
Denominazione lampada:
R50
Colore del corpo:
Bianco
Intensità luminosa:
230 cd
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
15000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh



