pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD630742BB GU10 500LM 4,9W 60 WW

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLSLD630742BB GU10 500LM 4,9W 60  WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 6.5...6.5 W

  • Flusso luminoso - 570...570 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 54 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453019679

Codice prodotto

BTLSLD630742BB

Cod. produttore

SLD630742BB

Produttore

BTL

Base:

GU10

Potenza della lampada:

6.5...6.5 W

Flusso luminoso:

570...570 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

54 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

50 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Lampada LED, GU10. 6,2W. 570 lm. 2700K. 60°