pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD630742B GU10 500LM 4,9W 60 VWW

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 580...580 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 54 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453018580

Codice prodotto

BTLSLD630742B

Cod. produttore

SLD630742B

Produttore

BTL

Base:

GU10

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

580...580 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

54 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

520 cd

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade a LED PRO - LED GU10 220-240V equivalenza a 73W - LED 6W GU10 580lm 2700K - 60°.