BOT LIGHTING SRL - BTLSLD630543B GU10 345LM 4,2W 60 CW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 370...370 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 54 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453018535
Codice prodotto
BTLSLD630543B
Cod. produttore
SLD630543B
Produttore
BTL
Base:
GU10
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
370...370 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
54 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
350 cd
Con telecomando / controllo remoto:
no



