BOT LIGHTING SRL - BTLSLD501253B REFLECTOR R80 1055LM 9,5W E27 120 CW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 11...11 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 114 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453018856
Codice prodotto
BTLSLD501253B
Cod. produttore
SLD501253B
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
11...11 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
114 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
80 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



