BOT LIGHTING SRL - BTLSLD500952B REFLECTOR R63 806LM 8,0W E27 120 WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8.5...8.5 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 97 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453018818
Codice prodotto
BTLSLD500952B
Cod. produttore
SLD500952B
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
8.5...8.5 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
97 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
63 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



