BOT LIGHTING SRL - BTLSLD500553B REFLECTOR R50 470LM 4,9W E14 120 CW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 83 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453018795
Codice prodotto
BTLSLD500553B
Cod. produttore
SLD500553B
Produttore
BTL
Base:
E14
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
83 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
50 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



