BOT LIGHTING SRL - BTLSLD4122X2B GLOBO 120 2452 LM 20,0W E27 WW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 22...22 W
Flusso luminoso - 2350...2350 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 172 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8031453015190
Codice prodotto
BTLSLD4122X2B
Cod. produttore
SLD4122X2B
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
22...22 W
Flusso luminoso:
2350...2350 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
172 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
120 mm