BOT LIGHTING SRL - BTLSLD4121X1B GLOBO 120 1900LM 16,0W E27 DL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 20...20 W
Flusso luminoso - 1900...1900 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 172 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8031453013790
Codice prodotto
BTLSLD4121X1B
Cod. produttore
SLD4121X1B
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
20...20 W
Flusso luminoso:
1900...1900 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
172 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
120 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



