BOT LIGHTING SRL - BTLSLD4115X2B GLOBO 120 1521LM 13,5W E27 WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 1521...1521 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 172 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8031453013776
Codice prodotto
BTLSLD4115X2B
Cod. produttore
SLD4115X2B
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
1521...1521 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
172 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
120 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



