BOT LIGHTING SRL - BTLSLD4112X3B GLOBO 95 1055LM 9,5W E27 CW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Potenza della lampada - 11...11 W 
- Flusso luminoso - 1055...1055 lm 
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Lunghezza - 133 mm 
Confezione
- 6 PZ 
EAN
8031453018887
Codice prodotto
BTLSLD4112X3B
Cod. produttore
SLD4112X3B
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
11...11 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
133 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
95 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



