BOT LIGHTING SRL - BTLSLD3006X2D SFERA 470LM 4,5W E14 OP WW DIM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E14 
- Potenza della lampada - 6...6 W 
- Flusso luminoso - 470...470 lm 
- Temperatura di colore - 2700...2700 K 
- Lunghezza - 81 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8031453012175
Codice prodotto
BTLSLD3006X2D
Cod. produttore
SLD3006X2D
Produttore
BTL
Base:
E14
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
81 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
45 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



