BOT LIGHTING SRL - BTLSLD1014X2D GOCCIA 1521LM 13,6W E27 OP WW DIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 13.5...13.5 W
Flusso luminoso - 1520...1520 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 122 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453012113
Codice prodotto
BTLSLD1014X2D
Cod. produttore
SLD1014X2D
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
13.5...13.5 W
Flusso luminoso:
1520...1520 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
122 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no



