BOT LIGHTING SRL - BTLPP15MFF240 P.PERA X FORNO CH 15W E14 220V-240V 300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 15 W
Modello - Chiaro
Flusso luminoso - 100 lm
Base - E14
Durata media nominale - 1000 h
Confezione
50 PZ
EAN
6435200007292
Codice prodotto
BTLPP15MFF240
Cod. produttore
PP15MFF240
Produttore
BTL
Potenza della lampada:
15 W
Modello:
Chiaro
Flusso luminoso:
100 lm
Base:
E14
Durata media nominale:
1000 h
Tensione della lampada:
230...230 V
Diametro:
22 mm
Lunghezza complessiva:
48 mm
Adatto per forno:
no
Adatta per frigorifero:
no
Filamento in carbonio:
no


