BOT LIGHTING SRL - BTLNATS70 SODIO SUPER 70W TUBOLARE E27


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 70 W
Base - E27
Flusso luminoso - 6500 lm
Temperatura del colore - 2500 K
Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo
Confezione
12 PZ
EAN
7449073735489
Codice prodotto
BTLNATS70
Cod. produttore
NATS70
Produttore
BTL
Potenza della lampada:
70 W
Base:
E27
Flusso luminoso:
6500 lm
Temperatura del colore:
2500 K
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Efficienza luminosa:
92.85 lm/W
Accenditore esterno richiesto:
sì
Lunghezza complessiva:
156 mm
Modello:
Chiaro
Diametro:
38 mm
Durata media nominale:
15000 h
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no