BOT LIGHTING SRL - BTLNATS150 SODIO SUPER 150W TUBOLARE E40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 150 W
Base - E40
Flusso luminoso - 17500 lm
Temperatura del colore - 2500 K
Indice di resa cromatica - 80-89
Confezione
12 PZ
EAN
7449076216831
Codice prodotto
BTLNATS150
Cod. produttore
NATS150
Produttore
BTL
Potenza della lampada:
150 W
Base:
E40
Flusso luminoso:
17500 lm
Temperatura del colore:
2500 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Alimentatore esterno richiesto:
no
Privo di mercurio:
no
Accenditore esterno richiesto:
no
Indicata per l'illuminazione di piante:
no
Lunghezza complessiva:
211 mm
Modello:
Chiaro
Diametro:
45 mm
Durata media nominale:
15000 h
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
150 kWh