pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLMODA222B MODULO LED D168 22W 3000K

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLMODA222B MODULO LED D168 22W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Potenza della lampada - 22...22 W

  • Flusso luminoso - 2400...2400 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco caldo < 3300 K

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031453021535

Codice prodotto

BTLMODA222B

Cod. produttore

MODA222B

Produttore

BTL

Temperatura del colore:

3000 K

Potenza della lampada:

22...22 W

Flusso luminoso:

2400...2400 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Forma:

Tondo

Tensione della lampada:

220...240 V

Collegamento:

Altri

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per l'illuminazione generale:

Adatto per semafori:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per il traffico ferroviario:

no

Adatto per pannello di segnalazione info traffico:

no

Durata media nominale:

30000 h

Modulo a LED con alimentatore incorporato per retrofit su plafoniere esistenti. 22W. 3000K. 2400 lm.