pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLMLD4013X2D GLOBO 125 FULL-LIGHT 1521LM 11,0W E27 WW

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLMLD4013X2D GLOBO 125 FULL-LIGHT 1521LM 11,0W E27 WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 178 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8031453020972

Codice prodotto

BTLMLD4013X2D

Cod. produttore

MLD4013X2D

Produttore

BTL

Base:

E27

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

178 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

125 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

12 kWh

Lampada LED, globo, E27. 12W. 2700K. 1521 lm.