BOT LIGHTING SRL - BTLMLD4010X2 GLOBO 125 FULL-LIGHT 1055LM 8,5W E27 WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 178 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8031453019495
Codice prodotto
BTLMLD4010X2
Cod. produttore
MLD4010X2
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
178 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Efficienza luminosa:
131.875 lm/W
Diametro:
125 mm
Colore del corpo:
Bianco
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
20000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh


