BOT LIGHTING SRL - BTLMLD1010X2 GOCCIA FULL-LIGHT 1055LM 8,5W E27 WW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 104 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453018917
Codice prodotto
BTLMLD1010X2
Cod. produttore
MLD1010X2
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
104 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Efficienza luminosa:
131.87 lm/W
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
20000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh