pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLLT12183E TUBE 1800LM 1200MM 17.5W CW

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLLT12183E TUBE 1800LM 1200MM 17.5W CW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 1850...1850 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 1200 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8031453020620

Codice prodotto

BTLLT12183E

Cod. produttore

LT12183E

Produttore

BTL

Base:

G13

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

1850...1850 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

1200 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

26 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

Lampada LED, tubulare. 18W. 1850 lm. 4000K