BOT LIGHTING SRL - BTLLR221T LR-T9 22W 6500K - 865 -CIRCOLARE G10Q


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 22 W
Base - G10q
Temperatura del colore - 6500 K
Forma della lampada - Anello / Matassa
Flusso luminoso - 1200 lm
Confezione
12 PZ
EAN
6435200014580
Codice prodotto
BTLLR221T
Cod. produttore
LR221T
Produttore
BTL
Potenza della lampada:
22 W
Base:
G10q
Temperatura del colore:
6500 K
Forma della lampada:
Anello / Matassa
Flusso luminoso:
1200 lm
Tonalità di luce:
865
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
30 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Diametro dell'anello:
210 mm
Efficienza luminosa:
54.54 lm/W
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Denominazione lampada:
T9
Idoneo per applicazioni in aree a bassa temperatura:
no
Durata media nominale:
20000 h