BOT LIGHTING SRL - BTLLEDSENS10X3B GOCCIA CON SENSORE CREPUSCOLARE 1060LM 1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 1060...1060 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 120 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453019181
Codice prodotto
BTLLEDSENS10X3B
Cod. produttore
LEDSENS10X3B
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
1060...1060 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
120 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no