BOT LIGHTING SRL - BTLLD2PANFRM-2B CORNICE UNIVERSALE COMPONIBILE MONT. SOF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Colore - Bianco
Lunghezza - 1200 mm
Larghezza - 300 mm
Altezza - 55 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031453017705
Codice prodotto
BTLLD2PANFRM-2B
Cod. produttore
LD2PANFRM-2B
Produttore
BTL
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1200 mm
Larghezza:
300 mm
Altezza:
55 mm
Kit montaggio a soffitto universale per pannello a LED 1200x300x55mm.