BOT LIGHTING SRL - BTLLD1STRD60 LED STRIP DRIVER 12V 60WMAX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Altezza - 30 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Larghezza - 52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031453001902
Codice prodotto
BTLLD1STRD60
Cod. produttore
LD1STRD60
Produttore
BTL
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Altezza:
30 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
180 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Led driver per strisce 12V DC - 60 Watt Max. Dimensioni: 180 X 52 X 30 mm.


