BOT LIGHTING SRL - BTLLD1STRD30 LED STRIP DRIVER 12V 30WMAX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 30...30 W
Altezza - 24 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Larghezza - 52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031453001896
Codice prodotto
BTLLD1STRD30
Cod. produttore
LD1STRD30
Produttore
BTL
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
30...30 W
Altezza:
24 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
166 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Led driver per strisce 12V DC - 30 Watt Max. Dimensioni: 166 X 52 X 24 mm.


