BOT LIGHTING SRL - BTLLD1STRD15 LED STRIP DRIVER 12V 15WMAX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 15...15 W
Altezza - 19 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Larghezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031453001889
Codice prodotto
BTLLD1STRD15
Cod. produttore
LD1STRD15
Produttore
BTL
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
15...15 W
Altezza:
19 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
45 mm
Lunghezza:
123 mm
Adatto per tensione costante:
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Led driver per strisce 12V DC - 15 Watt Max. Dimensioni: 123 X 45 X 19 mm.