BOT LIGHTING SRL - BTLJ80ES ALO J 80W 119MM R7S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 80 W
Flusso luminoso - 1380 lm
Base - R7s
Temperatura del colore - 2900 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
20 PZ
EAN
6435200015075
Codice prodotto
BTLJ80ES
Cod. produttore
J80ES
Produttore
BTL
Potenza della lampada:
80 W
Flusso luminoso:
1380 lm
Base:
R7s
Temperatura del colore:
2900 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Lunghezza complessiva:
119 mm
Vetro contorto (tortiglione):
no
Modello:
Chiaro
Diametro:
9 mm
Protezione UV:
sì