BOT LIGHTING SRL - BTLELD3110X3 SFERA 806LM 7,2W E27 OP CW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 7.5...7.5 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 84 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453019143
Codice prodotto
BTLELD3110X3
Cod. produttore
ELD3110X3
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
7.5...7.5 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
84 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
45 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no