BOT LIGHTING SRL - BTLELD3106X3 SFERA 470LM 4,9W E27 OP CW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 5.4...5.4 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 76 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453017200
Codice prodotto
BTLELD3106X3
Cod. produttore
ELD3106X3
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
5.4...5.4 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
76 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
45 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



