BOT LIGHTING SRL - BTLELD3106X2 SFERA 470LM 4,9W E27 OP WW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Potenza della lampada - 5.4...5.4 W 
- Flusso luminoso - 470...470 lm 
- Temperatura di colore - 2700...2700 K 
- Lunghezza - 76 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8031453010492
Codice prodotto
BTLELD3106X2
Cod. produttore
ELD3106X2
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
5.4...5.4 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
76 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
45 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no