BOT LIGHTING SRL - BTLELD3006X1 SFERA 470LM 4,9W E14 OP DL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 5.4...5.4 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 78 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453010096
Codice prodotto
BTLELD3006X1
Cod. produttore
ELD3006X1
Produttore
BTL
Base:
E14
Potenza della lampada:
5.4...5.4 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
78 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
45 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no