BOT LIGHTING SRL - BTLELD3003X3 SFERA 250LM 2,7W E14 OP CW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 3.3...3.3 W
Flusso luminoso - 250...250 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 78 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453017149
Codice prodotto
BTLELD3003X3
Cod. produttore
ELD3003X3
Produttore
BTL
Base:
E14
Potenza della lampada:
3.3...3.3 W
Flusso luminoso:
250...250 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
78 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
45 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no