BOT LIGHTING SRL - BTLELD2010X2 OLIVA 806LM 6,5W E14 OP WW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 7.5...7.5 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 110 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453019075
Codice prodotto
BTLELD2010X2
Cod. produttore
ELD2010X2
Produttore
BTL
Base:
E14
Potenza della lampada:
7.5...7.5 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
110 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
38 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no