BOT LIGHTING SRL - BTLELD2003X2 OLIVA 250LM 2,7W E14 OP WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 3.3...3.3 W
Flusso luminoso - 250...250 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 102 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031453009946
Codice prodotto
BTLELD2003X2
Cod. produttore
ELD2003X2
Produttore
BTL
Base:
E14
Potenza della lampada:
3.3...3.3 W
Flusso luminoso:
250...250 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
102 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
35 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no