BOT LIGHTING SRL - BTLELD2003X1 OLIVA 250LM 2,7W E14 OP DL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 3.3...3.3 W
Flusso luminoso - 250...250 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 102 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453009915
Codice prodotto
BTLELD2003X1
Cod. produttore
ELD2003X1
Produttore
BTL
Base:
E14
Potenza della lampada:
3.3...3.3 W
Flusso luminoso:
250...250 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
102 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
35 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no