BOT LIGHTING SRL - BTLELD1025X3 GOCCIA A80 3400LM 23,5W E27 OP CW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 24.5...24.5 W
Flusso luminoso - 3452...3452 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 155 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8031453023201
Codice prodotto
BTLELD1025X3
Cod. produttore
ELD1025X3
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
24.5...24.5 W
Flusso luminoso:
3452...3452 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
155 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Efficienza luminosa:
140 lm/W
Diametro:
80 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Fattore di potenza:
0.55
Corrente nominale:
210...210 mA
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K


