BOT LIGHTING SRL - BTLELD1020X2 GOCCIA A67 2452LM 17,5W E27 OP WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 20...20 W
Flusso luminoso - 2452...2452 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 143 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453018184
Codice prodotto
BTLELD1020X2
Cod. produttore
ELD1020X2
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
20...20 W
Flusso luminoso:
2452...2452 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
143 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
67 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no



