BOT LIGHTING SRL - BTLELD1015X3 GOCCIA 1521LM 14,0W E27 OP CW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Potenza della lampada - 14...14 W 
- Flusso luminoso - 1521...1521 lm 
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Lunghezza - 120 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8031453017118
Codice prodotto
BTLELD1015X3
Cod. produttore
ELD1015X3
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
14...14 W
Flusso luminoso:
1521...1521 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
120 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no



